Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x1,5
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-25939042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102001
EAN/GTIN:
     4044773178920
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x1,5

Dichtring SKINDICHT® O-RING M12 (9X1.5) NBR
Dichtring
M 12
Innendurchmesser: 9mm
Aussendurchmesser: 12mm
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
NBR
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden
Nutzen: Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten
Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Form:
O-Ring
Innendurchmesser:
9 mm
Stärke:
1,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0939*
€ 0,1317*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09325*
€ 0,13185*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0959*
€ 0,1353*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1101*
€ 0,1541*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1229*
€ 0,1709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.