Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endplatte M 5403 br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Endstück halogenfrei M54038014 PC/ABS zu LF/LFH 40x60mm braun
Hager Endstück halogenfrei M54038014 PC/ABS zu LF/LFH 40x60mm braun
Artikel-Nr.:
     5382E-288660
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54038014
EAN/GTIN:
     4012740123303
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Tehalit Endplatte M 5403 br Höhe 40mm, Breite 57mm, Ausführung links/rechts, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe braun, RAL-Nummer 8014, Befestigungsart aufrastbar, Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) braun, Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,29*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 4,40*
€ 6,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 7,29*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.