| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2200578 Herst.-Nr.: M54038014 EAN/GTIN: 4012740123303 |
| |
|
| | |
| Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm braun. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: braun, Breite: 57 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 8014, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M54038014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) braun, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 6,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 6,79* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,79* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|