Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Data Twist 100 Cat5 1633E


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288633
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1633E.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden Data Twist 100 Cat5 1633E Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,5mm, Leiter-Nennquerschnitt 0,205mm², AWG-Querschnitt 24, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Polyolefin, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Außendurchmesser ca.

6,2mm, Kategorie 5, NVP-Wert 68%,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.205 mm²
AWG-Querschnitt:
24
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Polyolefin
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Kategorie:
5
NVP-Wert:
68 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 0,81341*
€ 0,86902*
Lager 5382
nicht lagernd
305
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,22*
5
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,91*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 372,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.