Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Bräunungslampe CLEO Compact 25W 68507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288418
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68507
EAN/GTIN:
     4034451685079
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Scharnberger+Has.

Bräunungslampe CLEO Compact 25W 68507 Mittlere Nennlebensdauer 800h, Lampenleistung 25W, Sockel G5, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 524mm, Farbe sonstige, Anwendung Solarium, Kompakte Bräunungslampe für UV-A Bestrahlungsgeräte, emittiert hoch-konzentrierte UV-Strahlung im Bereich von 300-400 nm

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Lampenleistung:
25 W
Sockel:
G5
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
524 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
Solarium
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, Bräunungslampe, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Solarienlampe, T5, UVA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,93*
€ 16,18*
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 16,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,38*
€ 18,04*
€ 3,90*
ab € 12,39*
€ 18,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.