Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. UV-A-Leuchtstofflampe TL-K 40W 10-R 68517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288355
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68517
EAN/GTIN:
     4034451685178
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Scharnberger+Has.

UV-A-Leuchtstofflampe TL-K 40W 10-R 68517 Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Lampenleistung 40W, Sockel G13, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 38mm, Länge 596mm, Interner Reflektor, Farbe sonstige, Anwendung Solarium, Geeignet für Reprographie

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenleistung:
40 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
38 mm
Länge:
596 mm
Interner Reflektor:
Ja
Farbe:
sonstige
Anwendung:
Solarium
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,40*
€ 23,45*
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 23,58*
€ 3,90*
ab € 18,73*
€ 26,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,89*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.