Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x40 gvz Halbrund. 19 0093


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-287669
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190093
EAN/GTIN:
     4021103900932
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Cimco Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x40 gvz Halbrund.

19 0093 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser 3,5mm, Länge 40mm, Kopfform Kugelzylinder, Schraubsystem Pozidriv PZ, Allzweckschrauben mit Pozidriv-Antrieb Größe 2

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
3.5 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Kugelzylinder
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 3,5 x 40, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube pz, Allzweckschraube, Halbrundkopfschraube, Holzschraube, Kreuzschlitzschraube, PZ-Schraube, Pozidrivschraube, Schraube, Spaxschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,75*
€ 5,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,90*
€ 5,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,078*
€ 5,828*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 4,05*
€ 5,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 2,74*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,88*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 0,01545*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 2,03*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 3,41*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,35*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 3,66*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,97*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 4,30*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 0,02515*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 5,14*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 4,05*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 4,46*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.