Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190108 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190108 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 190108 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77710330
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190108
EAN/GTIN:
     4021103901083
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 2,75*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,89*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 3,05*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 3,11*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 3,44*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 3,77*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,37*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 3,65*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,95*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 4,28*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 5,00*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 5,14*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 4,46*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.