Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190093 Schrauben Halbrund 3,5x40mm Pan-Head PZ2 f.Spannplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190093 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco 190093 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     986-0202868
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190093
EAN/GTIN:
     4021103900932
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 3,5 mm; Länge: 40 mm; für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2; VE: 200.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,90*
€ 5,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,078*
€ 5,798*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 2,74*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,87*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 3,05*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 3,09*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 3,44*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,38*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 3,67*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,97*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 4,27*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,53*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 5,00*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 5,14*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 4,18*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 4,47*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.