Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
Cimco 190098 Schraube/Bolzen 20 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77707608
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
190098
EAN/GTIN:
4021103900987
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
spanplattenschrauben pz pan head verzinkt
,
spanplattenschraube 4x20
,
spanplattenschraube pan head
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,38*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 190088 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco
190088
ab € 2,74*
Ähnlich
Cimco 190089 Schraube/Bolzen 20 mm
Cimco
190089
ab € 2,88*
Ähnlich
Cimco 190090 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco
190090
ab € 3,06*
Ähnlich
Cimco 190091 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco
190091
ab € 3,12*
Ähnlich
Cimco 190092 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco
190092
ab € 3,43*
Ähnlich
Cimco 190093 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco
190093
ab € 3,77*
Ähnlich
Cimco 190099 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco
190099
ab € 3,69*
Ähnlich
Cimco 190100 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco
190100
ab € 3,95*
Ähnlich
Cimco 190101 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco
190101
ab € 4,28*
Ähnlich
Cimco 190102 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco
190102
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco 190103 Schraube/Bolzen 45 mm
Cimco
190103
ab € 4,98*
Ähnlich
Cimco 190104 Schraube/Bolzen 50 mm
Cimco
190104
ab € 5,15*
Ähnlich
Cimco 190108 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco
190108
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco 190109 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco
190109
ab € 4,47*
Ähnlich
Cimco 190110 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco
190110
ab € 4,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen