| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-285183 Herst.-Nr.: 08.W400.88S EAN/GTIN: 4260142195019 |
| |
|
| | |
| GSAB Elektrotechnik Wandlermessschrank 400A incl. Sockel 08.W400.88S Ausführung 1-stöckig, Werkstoff Kunststoff, Schutzart (IP) IP44, Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-stöckig | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.709,14* | € 2.914,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.734,73* | € 2.939,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.902,67* | € 3.114,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|