Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank 400A incl. Sockel 08.W400.88S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank 400A incl. Sockel 08.W400.88S
Wandlermessschrank 400A incl. Sockel 08.W400.88S
Artikel-Nr.:
     3518I-40159145
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08.W400.88S
EAN/GTIN:
     4260142195019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
mess-wandlerschrank 400a

Wandlermessschrank 400A incl. Sockel 08.W400.88S

Wandlermessung 400A incl. Sockel, (1xGehäuse 88S2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
883 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank gsab, wandlermessschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.716,56*
€ 2.862,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.724,56*
€ 2.862,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.733,13*
€ 2.863,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,51*
€ 3.406,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,99*
€ 3.364,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.755,96*
€ 3.279,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.732,29*
€ 3.251,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.716,56*
€ 3.232,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.