Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-284103 Herst.-Nr.: 000014005000 EAN/GTIN: 4005298014193 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Antennenkabel ws 2,5m AB102 Kabeltyp Antennenkabel, Länge 2,5m, Farbe weiß, Steckverbindertyp Anschluss 1 IEC, Steckverbindertyp Anschluss 2 IEC, Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 2.5 m | Farbe: | weiß | Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,44* | € 7,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,46* | € 7,97* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,15* | € 8,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,16* | € 8,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,81* | € 23,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|