Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EundP AB 102 - 2,5 m - Koaxial - Koaxial - Weiß (AB102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4291524
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     AB102
EAN/GTIN:
     4005298014193
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Produkttext

Koax-Stecker + Koax-Kupplung Farbe: weiß, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85 dB zur Übertragung von TV- und Radiosignalen Kabellänge 2,5m Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  coax
Anschluss 2  Koaxial
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
  
Funktionen  
Kabellänge  2,5 m
Geschlecht  Männlich/Weiblich
Produktfarbe  Weiß
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anschluss 1:
coax
Anschluss 2:
Koaxial
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
2,5 m
Geschlecht:
Männlich/Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl:
1
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 2,5 m, av antennenkabel, ab102, anschluss, antennenkabel, schirmung, 75db, weiß, absorber, 102., coax, koaxial, anschluss1, formfaktor:, gerade., kabellänge:, geschlecht:, männlich/weiblich, produktfarbe:, weiß., verpackungsart:, polybag, formfaktor, gerade, kabellnge, geschlecht, mnnlichweiblich, produktfarbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 5,46*
€ 8,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,16*
€ 8,87*
€ 3,90*
ab € 6,17*
€ 8,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,82*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.