Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-281594
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63177040
EAN/GTIN:
     8711500631770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Technische Daten
Typ
Lampe
Lichtleistung
1300 Ansi-Lumen
Produktspezifikation
Farbe
Weiß

eClass:
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1300 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
kühl >5300 K
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Ja
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform 18w g13, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, Green Flagship, L-Lampe, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhre, MASTER TL-D SUPER80, MASTER TL-D Super 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
25
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,86*
1 Tag
124
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,01*
Lager 5382
1730
1
€ 5,80*
ab € 2,10*
€ 3,44*
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,49*
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.