Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Raumtemperaturregler QTREK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-280473
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     QTREK
EAN/GTIN:
     4030262001053
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Kraemer&Kraus Raumtemperaturregler QTREK Ausführung 2-Punkt-Regler, Nennspannung 400V, Montageart Aufputz, Fühlerelement Raumfühler, Temperatur -20 ...

50°C, Farbe grau, Schutzart (IP) IP54, Höhe 75mm, Breite 190mm, Tiefe 90mm, Zusammenstellung komplett, Ex-Raumtemperaturregler Zündschutzart EEx qe II T6.

Regelbereich -20 bis 50°C.

Schaltleistung 16 A.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Punkt-Regler
Nennspannung:
400 V
Montageart:
Aufputz
Elektronische Regelung:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Nein
Schalter für Zusatzheizung:
Nein
Mit Temperaturabsenkung:
Nein
Fühlerelement:
Raumfühler
Temperatur:
-20 °C | 50 °C
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
75 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
Nein
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
Nein
Zusammenstellung:
komplett
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 542,59*
€ 633,60*
Frei Haus
ab € 558,31*
€ 648,85*
Frei Haus
ab € 567,73*
€ 663,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 571,58*
€ 669,20*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,61*
€ 710,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,39*
€ 845,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,42*
€ 783,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.