| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78055976 Herst.-Nr.: QTREK EAN/GTIN: 4030262001053 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler QTREK Ex-Raumtemperaturregler Zündschutzart EEx qe II T6. Regelbereich -20 bis 50°C. Schaltleistung 16 A. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | sonstige | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | -20..60 °C | Sensor extern: | ja | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperaturregler ip 54 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 542,59* | € 633,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 558,31* | € 648,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 567,73* | € 663,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 571,58* | € 669,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,61* | € 710,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|