Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat 400V 16A Schließer IP54 QTREK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler QTREK
Raumtemperaturregler QTREK
Artikel-Nr.:
     262-B882G01
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     QTREK
EAN/GTIN:
     4030262001053
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Ex-Raumthermostat 400V 16A Schließer IP54 QTREK
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Explosionsgeschützt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Messbereich:
-20 - 50 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
90 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 542,59*
€ 633,60*
Frei Haus
ab € 558,31*
€ 648,85*
Frei Haus
ab € 567,73*
€ 663,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 571,58*
€ 669,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,61*
€ 710,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,60*
€ 753,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,59*
€ 645,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.