Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 4G2,5 00124693 T500


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-278157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124693/500
EAN/GTIN:
     4044774616780
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 4G2,5 00124693 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Polyolefin
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
gelb
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
10
Frei Haus
€ 274,50*
2
Frei Haus
€ 278,475*
2
Frei Haus
€ 309,50*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 274,50*
€ 326,66
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (€ 5,49* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 2.745,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.