Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Rohreinschubventilator MV 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-277798
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06052
EAN/GTIN:
     4010184060529
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
Rohrventilator
Helios Rohreinschubventilator MV 125 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Fördervolumen 360m³/h, Nennleistung 33W, Nennweite 125mm, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Ventilator ausschwenkbar,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fördervolumen:
360 m³/h
Nennleistung:
33 W
Nennweite:
125 mm
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 60 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: helios ventilatoren rohrventilator, rohr einschub lüfter, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Ventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,96*
€ 154,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,71*
€ 161,30*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 138,17*
€ 169,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,36*
€ 176,08*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 165,79*
€ 201,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06050
ab € 79,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06051
ab € 117,45*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06053
ab € 166,70*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06054
ab € 152,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06055
ab € 195,17*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06056
ab € 318,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.