Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN
Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN
Artikel-Nr.:
     5382E-277110
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP13TN
EAN/GTIN:
     3250612667291
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Hager Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN Höhe 1700mm, Breite 800mm, Tiefe 205mm, Einbautiefe 205mm, Anbaumöglichkeit, Art des Deckels geschlossen, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet, RAL-Nummer 9010, Schutzart (IP) IP44, Wandschrank, univers, IP44, Schutzklasse I, H 1700 x B 800 x T 205.

Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage.

Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz.

Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse I geerdet, Schutzart IP3X hinter der Tür.

Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech.

Innenauskleidung komplett aus Kunststoff.

Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich.

Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel.

Türverschluß mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.

Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.

Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).

Weitere Informationen:
Höhe:
1700 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
205 mm
Einbautiefe:
205 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Art des Deckels:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 616,27*
€ 732,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,49*
€ 732,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 621,02*
€ 735,26*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 667,26*
€ 790,57*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,25*
€ 832,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,38*
€ 990,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,60*
€ 957,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,46*
€ 883,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,25*
€ 840,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.