Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN
Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN
Artikel-Nr.:
     3518I-20157361
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP13TN
EAN/GTIN:
     3250612667291
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandschrank,univers 1700x800x205,IP44 FP13TN

Schrank, univers, IP44/I, 1700x800x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1700 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 616,94*
€ 729,35*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 617,57*
€ 729,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 618,40*
€ 732,33*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 666,95*
€ 787,59*
€ 53,00*
ab € 671,66*
€ 792,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,35*
€ 867,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,76*
€ 855,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,64*
€ 811,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,87*
€ 782,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,94*
€ 734,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.