Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB-Elektronik Modular-Flachbandkabel 8-adrig sw 91108.100 (Ri.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-276132
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91108.100
EAN/GTIN:
     4049759054892
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
EFB-Elektronik Modular-Flachbandkabel 8-adrig sw 91108.100 (Ri.100m) Leiter-Durchmesser 0,33mm, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 8, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzmantel sonstige, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

8,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt 60°C, Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.33 mm
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Ader-Isolation:
Polypropylen
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
sonstige
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
60 °C | 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
60 °C | 0 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,48*
€ 24,29*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,70*
€ 27,31*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,91*
€ 27,56*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 28,22*
Lager 5382
3
pro Packung
€ 5,80*
ab € 21,66*
€ 29,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.