Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector FC TP Schleppkettenltg. 2x2 PROFINET 6XV187


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-274975
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18702D
EAN/GTIN:
     4019169404198
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Cat5
Kat5
Siemens Indus.Sector FC TP Schleppkettenltg.

2x2 PROFINET 6XV1870-2D Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,75mm, AWG-Querschnitt 22, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie + Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grün, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 75 ...

-25°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt 75 ...

-25°C, Kategorie 5E, NVP-Wert 66%, Hoch flexible Busleitung für den speziellen Einsatzfall der stetigen Bewegungsführung in einer Schleppkette, z.B.

bei dauernd bewegten Maschinenteilen: Vier Adern (Litze) zu Sternvierer verseilt

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.75 mm
AWG-Querschnitt:
22
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
75 °C | -25 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
75 °C | -25 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
66 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,07*
€ 4,01*
Lager 5382
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 4,51*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,65*
1
€ 5,46*
ab € 3,06*
€ 4,68*
1
€ 3,90*
ab € 3,47*
€ 5,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.