Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0191751 Herst.-Nr.: 375.116 EAN/GTIN: 4016514032884 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Gerateleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm? schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, winkel, gespritzt Wieland GST18i3-Buchse, zentral, geschraubt, mit 0,3m | 1,50mm? grun/ gelb m. Ringkabelschuh M6 IP20 einzeln gewickelt |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,49* | € 11,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,04* | € 12,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 12,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,19* | € 12,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|