Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Befestigungsschelle 735/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272931
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     735/16
EAN/GTIN:
     4011126043884
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
Kleinhuis Befestigungsschelle 735/16 Nenndurchmesser 16mm, Durchmesser 16 ...

16mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung einlappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Mit Befestigungsloch 4,7 x 6 mm

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din kabel, Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1252*
€ 0,1812*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,192*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1421*
€ 0,2041*
1
€ 5,95*
ab € 0,18654*
€ 0,31654*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1183*
Ähnlich
HKL
4011126043860
ab € 0,31546*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.