Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø16mm einlappig ST hfr 735/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø16mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø16mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B172H24
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126043884
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
Befestigungsschelle 1f Ø16mm einlappig ST hfr 735/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
16 - 16 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din kabel, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1242*
€ 0,1792*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,19*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1411*
€ 0,2031*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,18654*
€ 0,31654*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31654*
€ 0,37668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26654*
€ 0,31718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25654*
€ 0,30528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23654*
€ 0,28148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22654*
€ 0,26958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18654*
€ 0,22198
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1183*
Ähnlich
HKL
4011126043860
ab € 0,31546*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.