Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Befestigungsschelle 735M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-269864
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     735M25
EAN/GTIN:
     4011126381542
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
Kleinhuis Befestigungsschelle 735M25 Nenndurchmesser 25mm, Durchmesser 25 ...

25mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung einlappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Mit Befestigungsloch 4,7 x 6 mm

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din kabel, Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
1
€ 4,99*
ab € 0,2113*
€ 0,3513*
100
€ 5,46*
ab € 0,2552*
€ 0,3552*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,36*
100
€ 3,90*
ab € 0,2887*
€ 0,3987*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3469*
€ 0,5769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1311*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0981*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1146*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3046*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.