Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 735M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55958631
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     735M25
EAN/GTIN:
     4011126381542
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
halterungsschellen

Befestigungsschelle 735M25

Befestigungsschelle, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 23 x 15 x 41,5 mm Befestigungsloch : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 25 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 25 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2079*
€ 0,2879*
1 Tag
102
1
€ 4,99*
ab € 0,2113*
€ 0,3513*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2552*
€ 0,3552*
100
€ 3,90*
ab € 0,2887*
€ 0,3987*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3469*
€ 0,5869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0981*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1202*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3046*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.