| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-268913 Herst.-Nr.: 140F1070 EAN/GTIN: 5703466209219 |
| |
|
| | |
| Devi Thermostat Leitungsfühler devireg 330 140F1070 Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom In 16A, Einstellbereich Temperatur -10 ... 10°C, Montageart Klemmbefestigung, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler, Elektronischer Thermostat zur Regelung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen Montage auf einer 35 mm DIN Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP 20, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Temperaturbereich: -10°C bis +10°C Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom In: | 16 A | Einstellbereich Temperatur: | -10 °C | 10 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Mit Digital-Anzeige: | Nein | Mit Hygrostat: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 124,94* | € 149,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,81* | € 149,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,53* | € 150,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 125,82* | € 150,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,99* | € 150,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|