Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Wippe M.Fenster f.Taster Delta Style, tws 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-268825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7140
EAN/GTIN:
     4001869218984
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Siemens Indus.Sector Wippe M.Fenster f.Taster Delta Style, tws 5TG7140 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante titanweiß, Die Komponenten von DELTA style: Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für Kommunikation, Daten- und Sprachnetzwerke, Zeitschaltung, Jalousiesteuerung auch mit Funk (GAMMA wave), Raumtemperaturregelung, Helligkeitssteuerung auch mit Funk (GAMMA wave), Bewegungsmeldung, Anschluss an GAMMA instabus möglich, Design DELTA style platinmetallic mit Anti-Fingerprint und durchgängig in allen vorhanden Funktionen ob Schalter, Steckdose und Displays mit zahlreichen Wippenausführungen z.

B.

mit Beschriftungsfeld, Kontrollleuchten, Schuko-Steckdosen in verschiedenen Ausführungen z.

B.

mit Überspannungsschutz, Betriebsanzeige, Beschriftungsfeld sowie erhöhtem Berührungsschutz, Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,95*
€ 6,00*
1 Tag
31
1
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,46*
Lager 5382
36
1
€ 5,80*
ab € 4,30*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4324
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.