Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Tülle HV 1401-PVC-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-267143
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-04010
EAN/GTIN:
     4031026186498
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Tülle HV 1401-PVC-BK Für Kabeldurchmesser 5 ...

8mm, Bohrungsdurchmesser 9,5mm, Für Wandstärke 0,8 ...

-0,8mm, Ausführung geschlossen, Winkelausführung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Farbe schwarz, Die Durchführungstüllen bieten guten Schutz gegen mechanische Belastungen bei Kabeldurchführungen.

Material: Weich-PVC, cadmiumfrei, Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C, selbstverlöschend nach UL 94 V2

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
5 mm | 8 mm
Bohrungsdurchmesser:
9.5 mm
Für Langloch:
Nein
Für Wandstärke:
0.8 mm | -0.8 mm
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
geschlossen
Winkelausführung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführungstülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08081*
€ 0,10141*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08035*
€ 0,10165*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0853*
€ 0,1071*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0888*
€ 0,1112*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,101*
€ 0,1236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,1471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.