| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-265974 Herst.-Nr.: 278758 EAN/GTIN: 4015082787585 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter C 13A, 2p FAZ-C13/2 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 2, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsspannung 400V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ... 50Hz, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 70,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Bemessungsstrom: | 13 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Spannungsart: | AC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 70.5 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 2 polig, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz, MCB, Reiheneinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,54* | € 71,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,26* | € 74,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,12* | € 76,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,78* | € 79,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 69,05* | € 82,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|