| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-265174 Herst.-Nr.: 942607A EAN/GTIN: 4005531026075 |
| |
|
| | |
| EOS Saunatechnik Saunaofen (Wandausf.) anth-pe Verdampferw. Bi-O Tec 9kW Montageart Wandgerät, Leistung 9kW, Breite 450mm, Höhe 760mm, Tiefe 380mm, Kombi-Wandofen mit seitlich integrierter Verdampfertasche, hochwertige Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Wassertasche für ca. 5 l Füllmenge, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel anthrazit perleffekt, Edelstahl-Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen, elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, zu verwenden mit den EOS-Bi-O-Steuergeräten, Anschluss 400 V 3N AC Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandgerät | Leistung: | 9 kW | Breite: | 450 mm | Höhe: | 760 mm | Tiefe: | 380 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.026,16* | € 1.181,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.027,20* | € 1.182,63* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.041,75* | € 1.197,25* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,23* | € 1.276,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|