Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq (DNT) UC400S27 4PSTPFRNCgr T1000 CD7683835-01000DW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-264070
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011570
EAN/GTIN:
     8717511110495
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka Comteq (DNT) UC400S27 4PSTPFRNCgr T1000 CD7683835-01000DW Leiter-Durchmesser 0,42mm, AWG-Querschnitt 27, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Farbe grau, Außendurchmesser ca.

5,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 6, Li-2Y(St)CH 4 x 2 AWG 27 halogenfrei FRNC.

Dieses flexible, High Performance U/FTP-Kabel hat eine patentierte Bewicklung um jeweils 2 Paare aus Al-Verbundfolie.

Durch die direkte Montage von RJ45-Steckern lassen sich Anschlussleitungen (Patchkabel) der Kategorie 6 erstellen.

Diese Anschlusskabel sind zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E mit Übertragungsbandbreiten bis 250 MHz und hohen Anforderungen an die Übertragungssicherheit und EMV geeignet.

Normen: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801 2nd ed., EN 50173, IEC 61156-6.

Anwendung: Als Anschlusskabel (Patchkabel) in Verteilerschränken und im Arbeitsplatzbereich.

Kupferbasis: EUR 300,- je 100 kg.

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.42 mm
AWG-Querschnitt:
27
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 60 °C
Kategorie:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 1,30*
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,31*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.