| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-263441 Herst.-Nr.: 101916 EAN/GTIN: 4021103019160 |
| |
|
| | |
| Cimco Presszange Ovalpressung 0,5-6 10 1916 Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder, Pressform sonstige, Querschnitt 0,5 ... 6mm², Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen), Ausführung/Betätigung mechanisch, Presszange für isolierte Kabelschuhe, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und nachstellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Doppelpressung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | 0.5 mm² | 6 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | Ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange 0,5-6mm 101892, dornpresszange, mechanische handpresszange, Kerbwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 68,77* | € 85,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,61* | € 87,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,56* | € 92,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,67* | € 94,61* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 81,00* | € 100,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|