Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 220mm KabelschuhVerb 0,5-6qmm 101916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presszange mech 220mm KabelschuhVerb 0,5-6qmm
Presszange mech 220mm KabelschuhVerb 0,5-6qmm
Artikel-Nr.:
     262-05170913
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Presszange mech 220mm KabelschuhVerb 0,5-6qmm 101916
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange 0,5-6mm 101892, dornpresszange, mechanische handpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 68,74*
€ 86,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,76*
€ 87,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,75*
€ 92,98*
€ 5,46*
ab € 76,17*
€ 94,77*
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 96,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.