Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-260157 Herst.-Nr.: 5TG2587 EAN/GTIN: 4001869045269 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Zwischenrahmen 51x51 ews 5TG2587 Zusammenstellung sonstige, Verwendung sonstige, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Aufputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, Befestigungsart sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, Farbvariante elektroweiß, Wer etwas ganz Besonders sucht, findet es mit DELTA miro. Edles Material, klare Linien sowie eine flache Form sind die charakteristischen Merkmale dieses exklusiven Schalterprogramms. Design pur eben. Und dieses haben wir jetzt erweitert: Neben dem Rahmen aus Glas setzen jetzt auch die Rahmen aus massivem Echtholz und aus Kunststoff die Bedienoberflächen einzigartig in Szene. DELTA miro besticht aber nicht nur durch sein hochwertiges Erscheinungsbild-es bietet daneben eine Vielzahl an Funktionen Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Tragring: | Nein | Mit Staubschutz: | Nein | Mit Klappdeckel: | Nein | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | Nein | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | Transparent: | Nein | Befestigungsart: | sonstige | Zugentlastung: | Nein | Lüsterklemme: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen 1 fach weiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, DELTA miro, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Zwischenrahmen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,46* | € 2,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,58* | € 2,52* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,59* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|