Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Delta I-System elektroweiß Zwischenrahmen 55x55 f. Geräte m. Zentralplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40090635
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2587
EAN/GTIN:
     4001869045269
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
DELTA i-system, elektroweiß Zwischenrahmen 55x 55mm für Geräte mit Zentralplatte 51x 51mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen 1 fach weiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5TG2587, DELTA, DELTA LINE, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0831175, 831175
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,46*
€ 2,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,59*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1303
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.