Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring DIN46320 Pg48 744/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-259777
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     744/48
EAN/GTIN:
     4011126016772
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Kleinhuis Dichtring DIN46320 Pg48 744/48 Ausführung O-Ring, Außendurchmesser 56,9mm, Innendurchmesser 42mm, Stärke 14mm, Werkstoff Gummi, Passend zu Gewindemaß PG 48, Anzahl der Durchführungen 1, Kabelverschraubungen entsprechend der früheren DIN 46320
Weitere Informationen:
Ausführung:
O-Ring
Außendurchmesser:
56.9 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Stärke:
14 mm
Werkstoff:
Gummi
Passend zu Gewindemaß PG:
48
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichteinsatz, Dichtung, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,56*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,8657*
€ 2,9257*
€ 5,95*
ab € 2,34269*
€ 3,59269*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0932*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.