Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN46320 Pg48 744/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25859359
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     744/48
EAN/GTIN:
     4011126016772
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring DIN46320 Pg48 744/48

Dichtring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Nenngröße : Pg 48 Außen-Ø D1 : 56,9 mm Innen-Ø D2 : 42 mm Höhe : 14 mm Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
56,9 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Stärke:
14 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,8657*
€ 2,9257*
€ 5,95*
ab € 2,34269*
€ 3,59269*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0932*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.