Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Leitungshalter 20mm 177 20 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-258020
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207444
EAN/GTIN:
     4012195404897
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
OBO Bettermann Vertr Leitungshalter 20mm 177 20 M8 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiterabmessungen 8 mm rund, Werkstoff des Halters Kunststoff, Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde, Gewindemaß metrisch 8, DIN 48838, ähnlich Form B, Witterungs- und temperaturbeständig von -35°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterabmessungen:
8 mm rund
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß metrisch:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Klemmhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,64119*
€ 0,94119*
20
€ 5,46*
ab € 0,672*
€ 0,972*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,7025*
€ 1,0225*
Lager 5382
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 1,06*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,7523*
€ 1,0923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.