Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Leitungshalter 20mm, PA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungshalter 20mm Polyamid grau
Leitungshalter 20mm Polyamid grau
Leitungshalter 20mm Polyamid grau
Artikel-Nr.:
     3461-40054236
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207444
EAN/GTIN:
     4012195404897
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
? mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm? witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 177 20 M8, 17720M8, 5207444, Leitungshalter für Blitzschutz, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Rundleiterhalter, 0430512, 430512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,64119*
€ 0,94119*
20
€ 5,46*
ab € 0,662*
€ 0,962*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,6925*
€ 1,0025*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 0,72*
€ 1,03*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,7423*
€ 1,0623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8925*
€ 1,06208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.