Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter 20mm Polyamid grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungshalter 20mm Polyamid grau
Leitungshalter 20mm Polyamid grau
Leitungshalter 20mm Polyamid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5207444
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207444
EAN/GTIN:
     4012195404897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm • witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64119*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1549*
€ 1,37433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9949*
€ 1,18393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94119*
€ 1,12002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86119*
€ 1,02482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82119*
€ 0,97722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79119*
€ 0,94152
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64119*
€ 0,76302
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.