| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-256090 Herst.-Nr.: 21101101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pentair Techn. Halsschraube 21101-101 (VE100) Werkstoff Messing, Kopfform Flachrundkopf, Gewindemaß metrisch 2,5, Länge 12,3mm, Zur Befestigung von Teilfrontplatten, bei Verwendung von Gewindestreifen für europacPRO und ratiopacPRO Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Kopfform: | Flachrundkopf | Gewindemaß metrisch: | 2.5 | Länge: | 12.3 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halsschraube, Gewindeschraube, Kreuzschlitzschraube, Maschinenschraube, Metallgewindeschraube, Metallschraube, Schlitzschraube, Schraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,94* | € 23,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 17,03* | € 23,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,31* | € 23,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,30* | € 26,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,05* | € 31,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1703* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|