Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halsschraube 21101101 (VE100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Halsschraube 21101101 (VE100)
Halsschraube 21101101 (VE100)
Artikel-Nr.:
     3517B-99080617
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101101
EAN/GTIN:
     4036088062315
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Halsschraube

Halsschraube 21101101 (VE100)

Halsschraube.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfform:
sonstige
Länge:
12,3 mm
Gewindemaß (metrisch):
2,5
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: halsschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,99*
€ 23,50*
4 Tage
11
€ 5,80*
ab € 17,05*
€ 23,61*
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 23,98*
€ 3,90*
ab € 19,26*
€ 26,56*
2 Tage
255
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 31,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.