| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-254711 Herst.-Nr.: BF 14 EAN/GTIN: 4013339060405 |
| |
|
| | |
| Niedax Bügelschelle BF 14 Spannbereich 10 ... 14mm, Max. Anzahl der Kabel 1, Werkstoff Schelle Stahl, Oberfläche Schelle feuerverzinkt, Werkstoff Schraube Stahl, Oberfläche Schraube sonstige, Montageart flaches Profil, Mit Metallwanne, Halogenfrei, Verwendbar für: Flacheisen von 4-12 mm Materialstärke, können an vorhandene Stahlkonstruktionen eingesetzt werden, da der gezahnte Schellenfuß mit verstärkter Auflagekante in der Schraubenachse einen sicheren Halt gewährleistet. Gegenwannen und Doppelwannen bitte gesondert bestellen, Druckwanne bandverzinkt Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 10 mm | 14 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff Schelle: | Stahl | Oberfläche Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff Schraube: | Stahl | Oberfläche Schraube: | sonstige | Montageart: | flaches Profil | Mit Kunststoffwanne: | Nein | Mit Metallwanne: | Ja | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,15647* | € 1,42647* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 1,59* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,48385* | € 1,79385* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,15* | € 1,80* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,29* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|