Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring 1893/1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-253369
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1893/1611
EAN/GTIN:
     4011126024357
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Kleinhuis Reduzierring 1893/1611 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 11, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 16, Werkstoff Kunststoff, Aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Flammschutz, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5467*
€ 0,7367*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,59124*
€ 0,76124*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,659*
€ 0,879*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,88*
1
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5967*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6366*
Ähnlich
HKL
ab € 0,92*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 2,39*
Ähnlich
HKL
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.