Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst PG21PG13,5 1893/2113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Reduzierring Pg21 1893/2113 außen Pg13,5 innen PA RAL7035 lichtgrau
Kleinhuis Reduzierring Pg21 1893/2113 außen Pg13,5 innen PA RAL7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     262-B193C71
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126024029
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring Kst PG21PG13,5 1893/2113
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9298*
€ 1,2298*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,05*
€ 1,38*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0563*
€ 1,3863*
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,46255*
€ 5,29255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29255*
€ 6,29813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78255*
€ 5,69123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22255*
€ 5,02483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12255*
€ 4,90583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,98255*
€ 4,73923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,46255*
€ 4,12043
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5967*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5467*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6366*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 2,37*
Ähnlich
HKL
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.