| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-248907 Herst.-Nr.: 25510032 EAN/GTIN: 4013960180954 |
| |
|
| | |
| Fränkische Kunststoff-Wellrohr mittel 32,0x23,1 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 32sw Werkstoff sonstige, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten flexibel, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Erdreich, Innendurchmesser 23,1mm, Außendurchmesser 32mm, Betriebstemperatur -45 ... 105°C, Farbe schwarz, Ohne Querschnittsverengung, mit Außenmantel, VDE 0605 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Ausführung flammwidrig: | Ja | Biegeverhalten: | flexibel | Mit Muffe: | Nein | Druckfestigkeitsklasse: | mittel (Klasse 3) | Schlagfestigkeit: | mittel (Klasse 3) | Unterputz: | Ja | Aufputz: | Ja | Auf Holz: | Ja | Hohlwand: | Ja | Betoninstallation: | Ja | Maschinen und Anlageninstallation: | Ja | Unterflurinstallation (Estrich): | Ja | Installation im Freien: | Nein | Erdreich: | Ja | Innendurchmesser: | 23.1 mm | Außendurchmesser: | 32 mm | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische kunststoffrohr schwarz, fränkische wellenrohr, wellrohr, Cupa-Rohr, FFKuS-EM, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Wellrohr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 204,70* | € 237,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,68* | € 247,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,02* | € 250,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 216,355* | € 251,125* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 233,32* | € 270,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,3328* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|